Prijemalna predložna čeljust 80ST mm

Št. art.: 360092 80ST
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 80 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360092 80ST
EAN/GTIN 4045197722867
Številka proizvajalca 360092 80ST

Opis

Izvedba:

Vpenjalna višina 4 mm.

Uporaba:

Za vpenjanje individualnih kontur obdelovancev.

Primerno za:

Vzporedna čeljust št. 360085 in nepomična čeljust št. 360086.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico