Izvedba:
- Vse funkcijske površine precizno brušene, točnost para 0,03 mm.
- Osnovno vodilo in čeljusti so sulfidizirane.
- Kompaktna modularna izvedba, velika vpenjalna sila do 20 kN, maksimalni zatezni moment 25 Nm.
- Serijske pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm), možnost vpenjanja prek vpenjalnih plošč ali plošč z izvrtinami.
- Ravnilo na površini osnovnega vodila omogoča hitro ponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov na vpenjalnem ozobju vodila.
- Enostavno vpenjanje z momentnim ključem.
Uporaba:
- 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
- Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.
Dodatni pribor:
Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prislon za obdelovanec glejte art.
360084 do
360096. Momentni ključ art.
656050 vel. 60, vpenjalni čepi art.
360025 vel. 12M10, vpenjalni kraki art.
360127.
Opomba:
Momentni ključ, glejte art.
656050 vel. 25, vpenjalni čep art.
360025 vel. 12M10.