Konzola ZeroClamp z medosno razdaljo 200 mm 12735

Št. art.: 360031 12735
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ZeroClamp
    Tip 12735
    ⌀ vpenjala 120 mm
    Vgradna višina H 160 mm
    Število vpenjalnih čepov 4
    Vrsta izdelka Konzole

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 360031 12735
    EAN/GTIN 4045197415622
    Številka proizvajalca 360031 12735

    Opis

    Izvedba:

    Z 2 vpenjaloma.
    Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

    Primerno za:

    Za vpenjanje osnovnih plošč z medosno mero 200.

    Obseg dobave:

    Vklj. s spojnimi elementi in vpenjalnimi čepi art. 360025 vel. 18M16.

    Dodatni pribor:

    Hitra spojka št. 360019 vel. 10241 in vel. 10003.

    Opomba:

    Konzole s ⌀ vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico