Dvojno vpenjalo 138

Št. art.: 360028 138
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Držalna sila 40 kN
⌀ vpenjala d 138 mm
Z izvrtino za indeksiranje da
Višina H 150 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360028 138
EAN/GTIN 4045197812834
Številka proizvajalca 360028 138

Opis

Izvedba:

Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za poljubno namestitev dvostranskega vpenjala na rastrske plošče, vpenjalne stolpe itd.Tako iz ene puše z navojem na vaši rastrski plošči nastane določena ničelna oziroma referenčna točka!

Obseg dobave:

2 vpenjali, 2 spojna priključka.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čep art. 360025.

Opomba:

Druge višine do 200 mm po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico