Klešče za pokrivanje elektronike

Št. art.: 36 22 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36 22 125
EAN/GTIN 4003773046967
Številka proizvajalca 36 22 125
L-število L70010 1668

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za najnatančnejše montaže in popravila v elektroniki
  • za upogibanje in odrezovanje koncev žice na sestavnih delih
  • s pomočjo natančnega spoja
  • gladke oprijemalne površine na tleh
  • Robovi so skrbno odrezani
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • zrcalni sijaj v kombinaciji s finim oljnim filmom zagotavlja dobro zaščito pred rjo - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • za upogibanje in odrezovanje pod ploščo do dolžine 1,6 mm

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 1,2 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (T1): 7,0 mm
  • Debelina konice (W4): 4,0 mm
  • Širina glave (W3): 11,0 mm
  • Širina ročaja: 7,5 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 18,0 mm
  • Uporaba: Skrajšajte žico na 1,6 mm in jo upognite
  • z večkomponentno prevleko
  • zrcalno polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico