Klešče za zaklepanje elektronike

Št. art.: 36 12 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
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
Vrsta izdelka Prijemalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36 12 130
EAN/GTIN 4003773016861
Številka proizvajalca 36 12 130
L-število L70010 802

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za najnatančnejše montaže in popravila v elektroniki
  • za upogibanje in odrezovanje koncev žice na sestavnih delih
  • s pomočjo natančnega spoja
  • gladke oprijemalne površine na tleh
  • Robovi so skrbno odrezani
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • zrcalni sijaj zagotavlja dobro zaščito pred rjo v kombinaciji s finim oljnim filmom - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • upogniti lok za razdaljo do plošče

Lastnosti:

  • Debelina čeljusti (v sklepu) (T1): 9,5 mm
  • Debelina konice (W4): 6,0 mm
  • Širina glave (W3): 12,0 mm
  • Širina ročaja: 5,5 mm
  • Dolžina čeljusti (L3): 23,0 mm
  • Uporaba: Upogibanje žičnega profila
  • z večkomponentno prevleko
  • zrcalno polirane

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico