Garnitura tipal/podaljškov

Št. art.: 359650
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta izdelka Tipalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 359650
    EAN/GTIN 2050001921390
    Številka proizvajalca 130700

    Opis

    Primerno za:

    Centrirne naprave art. 359600 in 359610.
    Le za centrirno napravo art. 359610.

    Obseg dobave:

    Vklj. s tipalnim nastavkom s kroglico ⌀ 1,6 mm in kotnim tipalnim nastavkom s kroglico ⌀ 2,5 mm. Ravni tipalni nastavek za usmerjanje površin do 90 mm ⌀. Podaljšek za povečanje delovnega območja na težko dostopnih mestih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico