Centrirna naprava z nevrtljivo uro

Št. art.: 359585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe za zunanji ⌀ 3,5 mm - 300 mm
Področje uporabe za notranji ⌀ 0 mm - 300 mm
Dolžina brez držala in tipala 118 mm
maksimalno število vrtljajev gredi 50 min-1 - 100 min-1
Merilno območje merilne ure 3 mm
Vrsta izdelka Centrirne naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359585
EAN/GTIN 4045197606440
Številka proizvajalca 359585

Opis

Izvedba:

Stabilno kovinsko ohišje, primerno za delavnico, s ⌀ merilne ure 42 mm (delitev skale 0,005 mm). Držalna palica se lahko montira levo ali desno. Centrirna naprava, uporabna v navpični ali vodoravni smeri. Celotna višina brez merilnega tipala 140 mm. Priporočeno število vrtljajev pribl. 50–100 vrt./min. Delovno območje do 300 mm. Natančnost centriranja 0,02 mm.

Uporaba:

Centriranje izvrtin in gredi.

Obseg dobave:

Centrirna naprava, vključno z držalno palico, pritrdilnim magnetom s povezovalno vrvico, 3 notranjimi vstavki, 3 ukrivljenimi zunanjimi tipali in 1 vzmetno konico točkala (sredinski gumb).
Centrirna naprava vklj. z držalno palico, magnetom in povezovalno vrvicopo 1 notranji tipalni nastavek:50 mm za ⌀ 3,5 − 100 mm100 mm za ⌀ 50 − 200 mm150 mm za ⌀ 50 − 300 mmpo 1 ukrivljeno zunanje tipalo:50 mm za ⌀ 0,0 − 100 mm100 mm za ⌀ 0,0 − 200 mm150 mm za ⌀ 0,0 − 300 mm1 vzmetna konica (centrirno tipalo)