Analogno 3D-tipalo s tipalnim nastavkom (⌀ 4 mm)

Št. art.: 359520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 67
⌀ držala 16 mm
Dolžina držala 40 mm
Natančnost odčitavanja 0,01 mm
Točnost merjenja 0,01 mm
Odmik x, y, z po 7 mm
prosta dolžina tipalne roke 40 mm
Celotna dolžina (ohišje in tipalni nastavek) 134 mm
⌀ prikazovalnika 50 mm
Nadomestni tipalni nastavek 359505 4
Nadomestno steklo 359510
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359520
EAN/GTIN 4045197223302
Številka proizvajalca 359520
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Linearna skala.
  • Primerna za merjenje.
  • Precizno delovanje.
  • Kompaktna izvedba preprečuje trčenje pri tipanju.
  • Zaščiteno pred prahom in vodo = IP 67.
  • Udobno in natančno justiranje krožnega teka.
  • Ena skala za tipanje v radialni in aksialni smeri.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Precizna merilna naprava za rezkalne stroje in stroje za erodiranje. Za določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine in referenčnih robov.

Obseg dobave:

Vklj. s tipalnim nastavkom art. 359505 vel. 4.

Dodatni pribor:

Tipalni nastavek art. 359505 vel. 6.

Opomba:

Digitalno 3D-tipalo art. 359500.
Primerni tipalni nastavki art. 359505 in nadomestno steklo art. 359510.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico