Digitalno 3D-tipalo s tipalnim nastavkom (⌀ 4 mm)

Št. art.: 359500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vrsta IP-zaščite IP 67
    ⌀ držala 16 mm
    Dolžina držala 40 mm
    Odčitavanje 0,005 mm
    Točnost merjenja < 0,01 mm
    Odmik x, y, z po 7 mm
    Dolžina ohišja 82 mm
    Globina ohišja 39 mm
    Širina ohišja 65 mm
    prosta dolžina tipalne roke 40 mm
    Celotna dolžina (ohišje in tipalni nastavek) 134 mm
    Hod justiranja ±0,4 mm
    Masa 0,52 kg
    Nadomestni tipalni nastavek 359505 4
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij Gumbasta baterija
    Vrsta izdelka Tipalo
    Napajanje Baterijsko napajanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 359500
    EAN/GTIN 4045197225764
    Številka proizvajalca 359500

    Opis

    Izvedba:

    • Visoka natančnost in linearnost. Primerno za merjenje obdelovancev, možnost merjenja po celotnem delovnem območju.
    • Odvisno od upravljanja.
    • Zelo dobra čitljivost s kombiniranim prikazom: Grafični stolpec za dinamične informacije o poti; digitalni prikaz z natančno izmerjeno vrednostjo.
    • Udobno in enostavno justiranje krožnega teka.
    • Veliko delovno območje v vse smeri (x, y, z: 7 mm).
    • Kompaktno kovinsko ohišje.
    • Zareze za prelom segmentov.
    • Zaščiteno pred prahom in vodo (IP67).

    Funkcija:

    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Uporaba:

    Precizna merilna naprava za rezkalne stroje in stroje za erodiranje.
    Za določanje ničelne točke obdelovanca, merjenje dolžin, središča izvrtine in referenčnih robov.

    Obseg dobave:

    Vklj. z baterijo art. 081560, vel. CR2032 in tipalnim nastavkom art. 359505, vel. 4.

    Opomba:

    Primerni tipalni nastavki art. 359505.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico