{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Serija | XTOUCH | |
⌀ držala | 16 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Točnost merjenja | < 0,01 mm | |
Odmik x, y, z po | 7 mm | |
Dolžina ohišja | 82 mm | |
Globina ohišja | 39 mm | |
Širina ohišja | 67 mm | |
prosta dolžina tipalne roke | 40 mm | |
Celotna dolžina (ohišje in tipalni nastavek) | 134 mm | |
Hod justiranja | ±0,4 mm | |
Masa | 0,52 kg | |
Nadomestni tipalni nastavek | 359505 4 | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Tip baterij | Gumbasta baterija | |
Vrsta izdelka | Tipalo | |
Napajanje | Baterijsko napajanje |
Številka izdelka | 359450 4 | |
EAN/GTIN | 4062406370602 | |
Številka proizvajalca | 359450 4 |