Zaponka za orodje za orodna vpenjala 100 mm

Št. art.: 359140 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,92 € / kos
  • od 10 kos
    3,27 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6.365 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ zveze orodja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ zveze orodja 100 mm
Barva modra
ustreza barvni kodi SK 50; TS 100; TS 100
Vrsta izdelka Zaponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359140 100
EAN/GTIN 4045197484321
Številka proizvajalca 359140 100

Opis

Izvedba:

  • Iz prilagodljive umetne mase, s pripomočkom za utrditev.
  • Prosta površina za nalepko z napisom (vel. 25 × 54 mm).

Prednosti:

  • Za natikanje v prijemalni utor na orodju.
  • Po nastavljanju orodij je potrebno le natisniti nalepke s podatki o izmerah in jih prilepiti na zaponko za orodje.

Uporaba:

  • Zamudno ročno označevanje in neželeni izbris oznak odpadeta.
  • Čisto in urejeno (brez upravljanja s papirčki!)

Primerno za:

Tip SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Tip HSK − DIN 69893, oblika A, B, E, F, T.