Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Precizni nastavljalnik ničle, Tip: 100

Št. art.: 359091 100

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 54 mm
Višina 100 mm
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje ničle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359091 100
Številka proizvajalca 359091 100

Opis

Izvedba:

  • Eloksiran aluminij.
  • Čvrsta talna plošča iz kaljenega jekla (debelina 5 mm).

Uporaba:

Za nastavljanje najmanjših tipov svedrov in rezkarjev.

Obseg dobave:

Vklj. z lesenim etuijem in merilnim poročilom.

Opomba:

Za nadomestne merilne ure art. 359089 in 359094 glejte seznam nadomestnih delov.