3D-tipalo robov s svetlobnim indikatorjem kratko 20 mm

Št. art.: 359075 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalnega držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ vpenjalnega držala 20 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 A23
⌀ tipalne kroglice 10 mm
Celotna dolžina 118 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359075 20
EAN/GTIN 4045197383129
Številka proizvajalca 1032000

Opis

Izvedba:

Vzmetena tipalna kroglica varuje napravo pred poškodbami, če kje premik premočan.
Funkcijski deli kaljeni in brušeni.
Natančnost tipanja ±0,01 mm.

Funkcija:

Pri stiku tipalne kroglice in kovinskega obdelovanca zasveti rdeč svetlobni indikator = prepoznanje referenčne točke.

Uporaba:

  • Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.
  • Določanje središčnih točk izvrtin centrično na delovno vreteno.

Pri tipanju v osi je treba ugotoviti in upoštevati referenčno dolžino v napravi za prednastavljanje.

Obseg dobave:

Vklj. s posebno baterijo art. 081560 A23.