Nadomestna vzmet za tipala robov 2,6X25 mm

Št. art.: 359010 2,6X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,20 € / kos
  • od 10 kos
    4,33 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

2,6 mm
Celotna dolžina 25 mm
Primerno za tipalo robov art. 359000 6
Vrsta izdelka Vzmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359010 2,6X25
EAN/GTIN 4045197350251
Številka proizvajalca 1Z00600

Opis

Izvedba - ilustracija:

Primik – netočen krožni tek trna.
 
Trn se dotika obdelovanca in ima točen krožni tek.
Trn se sunkovito premika na stran = referenčna točka.

Primerno za:

Tipalo robov št. 359000 in 359005.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico