Tipalo robov TIN 10 mm

Št. art.: 359005 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ tipalne glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ tipalne glave 10 mm
⌀ vpenjalnega držala 10 mm
Celotna dolžina 84 mm
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359005 10
EAN/GTIN 4260192272944
Številka proizvajalca 001TIN010

Opis

Izvedba:

Tipalna glava je preko vzmeti elastično povezana z vpenjalnim držalom in omogoča točnost uravnavanja 0,01 mm.
Vsi deli so v celoti kaljeni in brušeni.
Nemagneten.

Uporaba:

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.
Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico