Tipalo robov TIN 10/4 mm

Št. art.: 359005 10/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ tipalne glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ tipalne glave 10 mm
⌀ vpenjalnega držala 10 mm
Celotna dolžina 90 mm
Vrsta izdelka Tipalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 359005 10/4
EAN/GTIN 4260192272951
Številka proizvajalca 001TIN104

Opis

Izvedba:

Tipalna glava je preko vzmeti elastično povezana z vpenjalnim držalom in omogoča točnost uravnavanja 0,01 mm.
Vsi deli so v celoti kaljeni in brušeni.
Nemagneten.
S posneto tipalno glavo ⌀ 10 in 4 mm.

Uporaba:

Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.
Število vrtljajev vretena pribl. 600 1/min.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico