Čistilna kroglica 60V

Št. art.: 358971 60V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ kroglice / tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala 16 mm
    Dolžina L 110 mm
    Število vrtljajev 100 min-1
    Tlak 5 - 120 bar
    Število izhodov 14 kos
    Izvedba navpična
    Vrsta izdelka Čistilna kroglica

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 358971 60V
    EAN/GTIN 4020772017590
    Številka proizvajalca 17590

    Opis

    Izvedba:

    Primerno za glave za vpenjalne stročnice ali držala Weldon (vpenjalni ⌀ 16 mm). Montaža v vretenu CNC-strojev. Za samodejno čiščenje.
    Navpična izvedba.

    Prednosti:

    • Temeljito čiščenje notranjosti stroja.
    • Krajši čas čiščenja.
    • Delovno območje 360°.

    Funkcija:

    Ob rotiranju krogle in premikanju vretena se notranjost CNC-stroja optimalno očisti. Kot čistilno sredstvo služi hladilno mazalno sredstvo, ki se dovaja prek vretena.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico