{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalna preizkusna sila | 70.000 N | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth | |
Radijska naprava | Mobilna aplikacija HCT | |
Območje vpenjanja | 61 mm | |
Dolžina | 92 mm | |
Višina | 55 mm | |
Širina | 56 mm | |
Masa | 0,65 kg | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vrsta izdelka | Merilnik moči | |
Nazivna napetost | 3,6 V |
Številka izdelka | 358777 70 |