Držalo za osnovni pripomoček za montažo orodij SK 50

Št. art.: 358665 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za velikost vpenjalnega trna 50 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 358665 50
    EAN/GTIN 4045197528834
    Številka proizvajalca 358665 50

    Opis

    Izvedba:

    • Aluminijasto ohišje.
    • Zamenljiva vpenjala orodij.

    Značilnosti:
    • Vpenjalni trn z možnostjo indeksiranja 4 × 90°.
    • Vsi adapterji z vpenjalnim vijakom.

    Lastnosti:

    Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

    Prednosti:

    Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.

    Primerno za:

    Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 in ANSI.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico