Držalo orodij za osnovno napravo Tool Boy VDI 30

Št. art.: 358620 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vpenjalnega trna 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358620 30
EAN/GTIN 2050001070043
Številka proizvajalca P400581

Opis

Izvedba:

  • Aluminijasto ohišje.
  • Zamenljiva vpenjala orodij.

Značilnosti:
  • Vpenjalni trn z indeksom 8 × 45°.
  • Montaža brez prepenjanja, zato ni poškodb konusa.

Lastnosti:

Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

Prednosti:

Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.

Primerno za:

Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 in ANSI.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico