Modul orodja priprave za montažo orodij togi 40

Št. art.: 358575 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 130 mm
Širina 80 mm
Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358575 40
EAN/GTIN 4062406340230
Številka proizvajalca 358575 40

Opis

Izvedba:

Blokada vpenjala orodij s hitrovpenjalnim vpetjem.

Primerno za:

Osnovna letev art. 358565.

Primerno za:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico