Držalo orodij za osnovno napravo Tool Boy HSK-A 40

Št. art.: 358570 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za velikost vpenjalnega trna 40 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalo za orodje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 358570 40
    EAN/GTIN 2050001920027
    Številka proizvajalca P400545

    Opis

    Izvedba:

    • Aluminijasto ohišje.
    • Zamenljiva vpenjala orodij.

    Značilnosti:
    • Vpenjalni trn z indeksom 8 × 45°.
    • Montaža brez prepenjanja, zato ni poškodb konusa.

    Lastnosti:

    Vsi adapterji s pripravo za pritrditev.

    Prednosti:

    Montaža brez prenapenjanja – ne pride do poškodb konusa.

    Primerno za:

    Tip SK − za DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 in ANSI.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico