Ploščati brusilni kolut 355x50x127 mm 1 93A46H8AV217

Št. art.: 357751
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ravne brusne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 357751
EAN/GTIN 9003173577516
Številka proizvajalca 357751
L-število L50140 2466

Opis

Opis:

Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Specifikacija: SD56A 46 I8P VK3 F..
  • dimenzija (D x G x v): 355 x 50 x 127 mm
  • Premer: 355 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Samoostrenje
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico