Pulover s kapuco in zadrgo High Vis rdeča XS

Št. art.: 356525385500XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis rot
Univerzalna velikost XS
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 356525385500XS
EAN/GTIN 7330509831892
Številka proizvajalca 356525385500XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²

Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Prednji žep z zadrgo in D-obročem

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Zaklopka na koncu rokava
Ribani rob

Detajli
Nastavljiva kapuca

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Bunda s kapuco razreda 3 Hi-vis s segmentnim odsevnim trakom za dodatno vidnost
  • Material kapuce je mehak in prijeten flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
  • Ma kapuco, celosten zadrgo, prsni žep in rebrasto pletene manšete
  • Ma lahko industrijsko pranje
  • Certificirano v skladu z EN ISO 20471 razreda 3
  • Industrijsko pranje EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico