Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²
Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Prednji žep z zadrgo in D-obročem
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga
Zaklopka na koncu rokava
Ribani rob
Detajli
Nastavljiva kapuca
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Bunda s kapuco razreda 3 Hi-vis s segmentnim odsevnim trakom za dodatno vidnost
- Material kapuce je mehak in prijeten flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
- Ma kapuco, celosten zadrgo, prsni žep in rebrasto pletene manšete
- Ma lahko industrijsko pranje
- Certificirano v skladu z EN ISO 20471 razreda 3
- Industrijsko pranje EN ISO 15797
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S