Visoka jopa s kratkimi rokavi in zadrgo Visoka oranžna L

Št. art.: 356425385300L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 356425385300L
EAN/GTIN 7330509831533
Številka proizvajalca 356425385300L

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²

Žepi
Na prsih žep z zadrgo, prsni žep z D-obročem

Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo

Reflex
50 mm širok rez odsevni trak, Odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Tlačilna majica razreda 3 Hi-vis s segmentnim odsevnim trakom za dodatno vidljivost
  • Material jopice Hi-vis je mehak in ljubek flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
  • Ma ovratnik, polovični zadrgo, prsni žep in rebrasto pletene manšete
  • Mogoče ga je industrijsko prati
  • Sertificiran po standardu EN ISO 20471, razred 3
  • Industrijsko pranje EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico