Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²
Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem
Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga
Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Opis:
- Tlačilna majica razreda 3 Hi-vis s segmentiranim odsevnim trakom za večjo vidljivost
- Material jopice Hi-vis je mehak in ljubek flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
- Ma ovratnik, polno zapenjanje, sprednja žepa, prsni žep in rebrično pletene manšete
- Mogoče ga je industrijsko prati
- Certificiran po standardu EN ISO 20471, razred 3
- Industrijsko pranje EN ISO 15797
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S