Jakna za potenje High Vis Red M

Št. art.: 356325385500M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis rot
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 356325385500M
    EAN/GTIN 7330509832349
    Številka proizvajalca 356325385500M

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²

    Žepi
    Prednji žepi z zadrgo
    Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem

    Podrobnosti
    Visok ovratnik z zadrgo

    Reflex
    50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

    Prednje zapiranje
    Enosmerna plastična zadrga

    Zaključek
    Zapestnica na koncu rokava
    Ribani rob

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Tlačilna majica razreda 3 Hi-vis s segmentiranim odsevnim trakom za večjo vidljivost
    • Material jopice Hi-vis je mehak in ljubek flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
    • Ma ovratnik, polno zapenjanje, sprednja žepa, prsni žep in rebrično pletene manšete
    • Mogoče ga je industrijsko prati
    • Certificiran po standardu EN ISO 20471, razred 3
    • Industrijsko pranje EN ISO 15797

    Standard:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico