Visoka potna jakna High Vis Orange S

Št. art.: 356325385300S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 356325385300S
EAN/GTIN 7330509832271
Številka proizvajalca 356325385300S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, Pique Fleece, enostranski čopič 240 g/m²

Žepi
Prednji žepi z zadrgo
Nahrbtni žep z zadrgo in D-obročem

Podrobnosti
Visok ovratnik z zadrgo

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Tlačilna majica razreda 3 Hi-vis s segmentiranim odsevnim trakom za večjo vidljivost
  • Material jopice Hi-vis je mehak in ljubek flis, ki zagotavlja neprekosljivo kombinacijo varnosti in udobja
  • Ma ovratnik, polno zapenjanje, sprednja žepa, prsni žep in rebrično pletene manšete
  • Mogoče ga je industrijsko prati
  • Certificiran po standardu EN ISO 20471, razred 3
  • Industrijsko pranje EN ISO 15797

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico