Majica z visoko vidljivostjo mit Reißverschluss S

Št. art.: 355825285599S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis rot / schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 355825285599S
EAN/GTIN 7330509623671
Številka proizvajalca 355825285599S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, jersey, brušena notranjost, 270 g/m².

Žepi
Zanka za telefonski kabel
Kangaroo žep, notranji žep za telefon z zadrgo

Detajli
Pleten ovratnik
Dobra površina za prenos
D-obroček

Funkcionalnost
Temno barvno polje na odsekih z visoko izpostavljenostjo grimasam

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Zmogljiva enosmerna kovinska zadrga

Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob

Opis:

  • Tlačilna majica z zadrgo spredaj in kengurujskim žepom v dveh barvah s temnimi ploščami na mestih, ki so izpostavljena umazaniji
  • Praktične funkcije, kot sta luknja za slušalke v žepu in žep za telefon z zadrgo
  • Tlačilna majica je dobro vidna iz vseh smeri
  • Certificirana po standardu EN ISO 20471 razreda 2

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico