Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, jersey, brušena notranjost, 270 g/m².
Žepi
Zanka za telefonski kabel
Kangaroo žep, notranji žep za telefon z zadrgo
Detajli
Pleten ovratnik
Dobra površina za prenos
D-obroček
Funkcionalnost
Temno barvno polje na odsekih z visoko izpostavljenostjo grimasam
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
Zmogljiva enosmerna kovinska zadrga
Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Ribani rob
Opis:
- Tlačilna majica z zadrgo spredaj in kengurujskim žepom v dveh barvah s temnimi ploščami na mestih, ki so izpostavljena umazaniji
- Praktične funkcije, kot sta luknja za slušalke v žepu in žep za telefon z zadrgo
- Tlačilna majica je dobro vidna iz vseh smeri
- Certificirana po standardu EN ISO 20471 razreda 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B