Izvedba:
Glavni material
100 % bombaž, francoski frotir, 320 g/m².
100 % bombaž, fluorescenčni material iz 100 % poliestra
Podrobnosti
Tisk na rami
Blåkläder
Fiksiran, nastavljiva kapuca
Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga
Zapestnica na koncu rokava
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak
Žepi
Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo
Opis:
- Mehka in udobna jopa s kapuco v Hi-vis barvi in z lepo kakovostjo bombaža
- Ma porezan odsevni trak za izjemno dobre raztegljive lastnosti in zračnost
- Žepi na straneh, visok ovratnik, popolna zadrga spredaj ter manšete na spodnjem delu in koncih rokavov za večje udobje
- Temni del puloverja je sestavljen iz 100-odstotnega bombaža, del Hi-vis pa iz 100-odstotnega poliestra
- Certificiran v skladu z EN ISO 20471, razred 1
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D