Jakna s kapuco za visoko vidljivost črna/rdeča za visoko vidljivost L

Št. art.: 355211589955L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva schwarz / high vis rot
    Univerzalna velikost L
    Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 355211589955L
    EAN/GTIN 7330509831199
    Številka proizvajalca 355211589955L

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % bombaž, francoski frotir, 320 g/m².
    100 % bombaž, fluorescenčni material iz 100 % poliestra

    Podrobnosti
    Tisk na rami
    Blåkläder
    Fiksiran, nastavljiva kapuca

    Prednje zapiranje
    Enosmerna plastična zadrga

    Zapestnica na koncu rokava

    Reflex
    50 mm širok rezan odsevni trak

    Žepi
    Vhodni žep s skritim žepom z zadrgo

    Opis:

    • Mehka in udobna jopa s kapuco v Hi-vis barvi in z lepo kakovostjo bombaža
    • Ma porezan odsevni trak za izjemno dobre raztegljive lastnosti in zračnost
    • Žepi na straneh, visok ovratnik, popolna zadrga spredaj ter manšete na spodnjem delu in koncih rokavov za večje udobje
    • Temni del puloverja je sestavljen iz 100-odstotnega bombaža, del Hi-vis pa iz 100-odstotnega poliestra
    • Certificiran v skladu z EN ISO 20471, razred 1

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico