Reducirni trn z uvlekom SK/HSK, SK osnovni vpenjalni trn/HSK reducirni trn: 50/H63DI

Št. art.: 354779 50/H63DI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

SK osnovni vpenjalni trn/HSK reducirni trn Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo s strmim konusom 50 mm
Reducirana velikost vpenjalnega trna 63 mm
Maksimalni vrtilni moment 8 Nm
Vpenjalni ključ Torx® TX20
Vrsta izdelka Reducirni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354779 50/H63DI
EAN/GTIN 4045197988935
Številka proizvajalca 354779 50/H63DI

Opis

Opomba:

Drugi adapterji SK50 po naročilu:
  • VX3 – številka artikla EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 – številka artikla EWS: 19.SK50VX4
  • V5 – številka artikla EWS: 19.SK50V5

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico