Zamenljiva plošča za ISG-1000 3-6 mm

Št. art.: 354440 3-6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ vpenjanja 3 mm - 6 mm
Vrsta izdelka Zamenljiva plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 354440 3-6
EAN/GTIN 4045197811653
Številka proizvajalca 6725758

Opis

Primerno za:

Naprava za nakrčevanje art. 354400.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico