Hladilni vložek 3° 6 mm

Št. art.: 354268 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SU1
    za ⌀ vpenjanja D1 6 mm
    za ozke nakrčevalne glave (3°) z D2 12 mm
    Vrsta izdelka Hladilni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 354268 6
    EAN/GTIN 4045197484369
    Številka proizvajalca 354268 6

    Opis

    Primerno za:

    Naprava za nakrčevanje GARANT art. 354210 SU1 in hladilna enota GARANT art. 354215 CU1.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico