Hladilni vložek 4,5° 10-12 mm

Št. art.: 354265 10-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SU1
    za ⌀ vpenjanja D1 10-12 mm
    za ozke nakrčevalne glave (4,5°) z D2 18 mm
    Vrsta izdelka Hladilni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 354265 10-12
    EAN/GTIN 4045197443205
    Številka proizvajalca 354265 10-12

    Opis

    Primerno za:

    Naprava za nakrčevanje GARANT art. 354210 SU1 in hladilna enota GARANT art. 354215 CU1.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico