Hladilni vložek 4,5° 14-16 mm

Št. art.: 354260 14-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SU1
    za ⌀ vpenjanja D1 14-16 mm
    za običajne nakrčevalne glave (4,5°) z D2 27 mm
    Vrsta izdelka Hladilni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 354260 14-16
    EAN/GTIN 4045197437594
    Številka proizvajalca 354260 14-16

    Opis

    Primerno za:

    Naprava za nakrčevanje GARANT art. 354210 SU1 in hladilna enota GARANT art. 354215 CU1.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico