Hladilni adapter, kratki 4,5° 12,1-16 mm

Št. art.: 354235 12,1-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija SU1
    Vrsta izdelka Hladilni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 354235 12,1-16
    EAN/GTIN 4045197811561
    Številka proizvajalca 354235 12,1-16

    Opis

    Izvedba:

    • Natančno obdajanje vpenjalnega območja.
    • Hitro ohlajanje segretih nakrčevalnih glav.

    Za nakrčevalne glave z dolžino držala 120 mm.

    Opomba:

    Za namestitev na osnovna držala orodij art. 354225354227. Za nakrčevalno vpenjalno glavo 120–200 mm na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico