Izvedba:
Glavni material
100-odstotni poliester, jersey, krtačena notranjost, 270 g/m².
Žepi
Zanka za telefonski kabel
Kangaroo žep, notranji žep za telefon z zadrgo
Podrobnosti
Dobra površina za prenašanje
Vrat z manšetami, Rebrasti klin pred vratno odprtino
D-obroček
Funkcionalnost
Temno barvno polje na odsekih z visoko izpostavljenostjo grimasam
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Zaključek
Zapestnica na koncu rokava
Rebrasti rob
Opis:
- Poteznik s kengurujskim žepom v dveh barvah s temnimi ploščami na območjih, ki so izpostavljena umazaniji
- Praktične funkcije, kot sta luknja za slušalke v žepu in žep za telefon z zadrgo
- Poteznik je dobro viden iz vseh smeri
- Certificiran po standardu EN ISO 20471 razreda 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B