Pulover s kapuco 3D oranžno-rdeča XS

Št. art.: 353011585409XS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva orangerot
Univerzalna velikost XS
Dolžina rokava Z dolgimi rokavi
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 353011585409XS
EAN/GTIN 7330509867150
Številka proizvajalca 353011585409XS

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, francoski frotir, 320 g/m².

Žepi
Zanka za telefonski kabel
Kangaroo žep z notranjim žepom za telefon

Podrobnosti
Tiskan logotip na prsih, Potisk - Blåkläder 3D
Nastavljiva kapuca

Funkcionalnost
Regularni kroj

Priprava
Pribor na koncu rokava
Ribani rob

Opis:

  • Stična, prijetno topla kapuca iz mehkega džersija, idealna za delo in vsakdanje nošenje
  • Ma žep za telefon z zadrgo in luknjice za slušalke v žepu
  • Kapuco krasi res privlačen 3D-odtis na prsih, na katerem piše ″Blåkläder″, kar kaže, da je vaše srce na pravem mestu, ko gre za delovna oblačila
  • Na voljo tudi v ženskem modelu 3560

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico