Profesionalni set StarlockMax INSIDE REMOVAL

Št. art.: 35222967120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka List za žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 35222967120
    EAN/GTIN 4014586440477
    Številka proizvajalca 35222967120
    L-število L00010 3786

    Opis

    Opis:

    • Profesionalni komplet StarlockMax INNER REMOVAL
    • 45-delni komplet dodatne opreme z bogato opremo za žaganje za hitro in natančno žaganje pri vseh montažnih delih. Primerno za večnamensko orodje FEIN z nastavkom StarlockMax in vsa druga običajna večnamenska orodja z nastavkom StarlockMax. V kompletu s privlačno ceno v primerjavi s posameznim nakupom. Vsebina: 8 žaginih listov E-Cut Long-Life (1 kos 34 x 20 mm, 2 kosa po 50 x 35 mm in 50 x 65 mm, 1 kos po 78 x 32 mm in 78 x 42 mm). 78 x 32 mm in 78 x 42 mm), po 1 žagin list E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 krožni žagin list BIM (Ø 100 mm), 1 globinski omejevalnik, 1 dolga fiksna lopaticica, 1 antistatični odsesovalnik prahu, 1 brusilna plošča, perforirana (80 mm), 10 brusilnih listov, perforiranih (K 60, 80, 120)

    Lastnosti:

    • Montaža SLM

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico