Najboljše od Starlock METAL

Št. art.: 35222967020
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni list

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 35222967020
EAN/GTIN 4014586440385
Številka proizvajalca 35222967020
L-število L00010 3667
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Najboljše od Starlock METAL
  • 6 žaginih listov, posebej za obdelavo kaljenih in nekaljenih kovin. Primerno za vsa večnamenska orodja FEIN in vsa druga običajna večnamenska orodja z nastavkom Starlock. V kompletu s privlačno ceno v primerjavi s posameznim nakupom. Vsebina: 1 žagin list E-Cut CarbidePRO (40 x 32 mm), po 1 žagin list E-Cut Long-Life (50 x 35 mm in 50 x 50 mm), 1 žagin list E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 žagin list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 žagin list HSS (Ø 85 mm)

Lastnosti:

  • Nosilec SL

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico