Komplet žaginih listov HSS

Št. art.: 35222952010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka List za žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 35222952010
EAN/GTIN 4014586392516
Številka proizvajalca 35222952010
L-število L00010 2213

Opis

Opis:

  • Komplet žaginih listov HSS
  • bimetal za dolgo življenjsko dobo. Nastavite lesene zobe. Odlična življenjska doba orodja, visoka kakovost rezanja in dober napredek pri delu. Kot ″mini krožna žaga″ je idealna za dolge in ravne reze ter izrezovanje položenega parketa, laminata in stenskih oblog. Globinski omejevalnik se lahko uporablja tudi s številnimi drugimi dodatki FEIN. Za natančno globinsko delo. Priključek StarlockPlus
  • obseg dobave: 1 žagin list HSS, 1 globinski omejevalnik (primeren za (A)MM 500 / 700)

Lastnosti:

  • Ø 100 mm
  • držalo SLP

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico