Majica High Vis Orange M

Št. art.: 352225375300M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 352225375300M
EAN/GTIN 7330509831373
Številka proizvajalca 352225375300M

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % poliester, 45 % polipropilen, Interlock 160 g/m²

Podrobnosti
Krožni vrat

Funkcionalnost
Volno prileganje

Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Opis:

  • Majica Hi-vis s segmentnim odsevnim trakom za dodatno vidljivost
  • Material majice ima veliko absorpcijsko sposobnost, kar pomeni, da se znoj odvaja iz notranjosti majice in poskrbi, da se usede na zunanjo stran
  • Najdlje, material poskrbi, da se vlaga hitro posuši in ustvari prijetno klimo za telo
  • Ne moremo je prati industrijsko
  • Pere se pri 60 stopinjah
  • Sprejeti jo je mogoče pri 60 stopinjah
  • Sprejeti jo je mogoče po standardu EN ISO 20471, razred XS-M 2, L-> razred 3

Standard:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico