Izvedba:
Glavni material
55 % poliester, 45 % polipropilen, Interlock 160 g/m²
Podrobnosti
Krožni vrat
Funkcionalnost
Volno prileganje
Reflex
50 mm širok rezan odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Opis:
- Majica Hi-vis s segmentnim odsevnim trakom za dodatno vidljivost
- Material majice ima veliko absorpcijsko sposobnost, kar pomeni, da se znoj odvaja iz notranjosti majice in poskrbi, da se usede na zunanjo stran
- Najdlje, material poskrbi, da se vlaga hitro posuši in ustvari prijetno klimo za telo
- Ne moremo je prati industrijsko
- Pere se pri 60 stopinjah
- Sprejeti jo je mogoče pri 60 stopinjah
- Sprejeti jo je mogoče po standardu EN ISO 20471, razred XS-M 2, L-> razred 3
Standard:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3