Majica S

Št. art.: 351510309933S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva schwarz / gelb
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilna majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 351510309933S
EAN/GTIN 7330509685389
Številka proizvajalca 351510309933S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, enojni jersey, 180 g/m²

Podrobnosti
Pleten vrat, okrogel vrat

Žepi
Raglani rokavi

Funkcionalnost
Regularni kroj

Opis:

  • Majica z raglanovimi rokavi iz materiala highvis, na voljo v dveh različnih barvnih kombinacijah
  • Majica je iz 100-odstotnega bombaža, razen rokavov, kar daje prijeten občutek pri uporabi
  • Vendar je notranja stran rokavov iz bombaža, da ne izgubite udobja

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico