TRIMMEX SIMPLASTO nož za odstranjevanje napak z GRAFIKKLINGE 34, 1 kos

Št. art.: 35134.02
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
Številka izdelka 35134.02
EAN/GTIN 4002632803727
Številka proizvajalca 35134.02
L-število Z84240

Opis

Opis:

Znotraj kovine, zunaj plastike, spredaj koničasta.
TRIMMEX SIMPLASTO je ovit v nedrsečo plastiko. Najbolje se uporablja za natančno in natančno rezanje papirja in kartona. Ali pa ga lahko uporabite za brušenje različnih plastičnih delov. S priloženim plastičnim pokrovčkom lahko koničasto rezilo varno zaščitite.
  • Osnovni material:
    Aluminijast ročaj s prevleko SoftGrip
  • Še posebej robustno
    in brez razloga: Notranjost ročaj je izdelana iz aluminija, rezilo pa je pritrjeno z dvema kovinskima vijakoma. Na stabilnost se lahko zanesete.

  • Ker je aluminijasto jedro obdano s plastiko, to povečuje odpornost proti zdrsu rezalnega orodja. Tako imate TRIMMEX SIMPLASTO trdno v ročaj tudi s prepotenimi rokami.
  • Praktična očesca
    s TRIMMEX SIMPLASTO vam ni treba storiti brez očesca. Tukaj lahko Preprosto povlečete skozi pas in obesite rezalno orodje, kjer koli ga potrebujete.
  • Glavni rezalni materiali:
    Laminirana folija
    laminirana folija
    balsa lesa
    plastične burr

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Brez varnosti
  • Varnostna tehnologija II: Fiksno rezilo
  • Transportna ključavnica: Zaščitna kapa
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Ergonomično
  • Glavni rezalni materiali: Laminiran film, laminiran film, Balsa les, Plastični Burr, netkane tkanine, Klobučevina, gumijasti brlog, kovinski brlog
  • Lastnosti abrazije: Najvišja zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Praska traku: Ne
  • Osnovni material: Aluminijast ročaj s prevleko SoftGrip
  • SoftGrip: Da
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 34,50
  • Izbirno rezilo: 629,50, 834,65, 8629,65
  • Oblika rezila (nož): Grafično rezilo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 1-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v ročaj: Ne
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek: Ne
  • Znak GS (besedilo): Ne

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico