Varnostni nož SECUMAX 350 SE z rezilom 355020 - D 10, 1 kos

Št. art.: 350040.02
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
Številka izdelka 350040.02
EAN/GTIN 4002632803413
Številka proizvajalca 350040.02
L-število L60170 901

Opis

Opis:

Več trajnosti pri rezanju? Preizkusite se
SECUMAX 350 SE je naš trajnostni vsestranski model. Črno ohišje je sestavljeno iz 98 % reciklirane plastike. Zaradi zamenljive glave rezila 2 v 1 se lahko uporablja tudi dlje časa. Z njim lahko izrežete vse običajne materiale - od filma do plastičnega traku do 2-slojnega kartona. Skrito rezilo ščiti uporabnika tako kot pakirano blago. Tudi lepilni trakovi se zlahka opraskajo.
  • Osnovni material:
    Reciklirana plastika
  • 2 v 1 rezilna glava
    Dvojna funkcija in dvojni uporaba: Tako rezilo kot lepilni trak se lahko uporabita 2-krat. To se ti izplača. Glavo rezila popolnoma odstranite iz naprave Preprosto, da jo obrnete ali zamenjate.

  • Rezalna roba glave rezila sta varno zaščitena – za zaščito uporabnika in blaga. In vendar imate na voljo dovolj rezila za varno rezanje 2-slojnih karton in še veliko več.
  • Nadomestno rezilo v modelu ročaj
    lahko rezilo zamenjate še posebej Preprosto in varno – tako, da ga ročaj ročno odprete na vrhu. To vas bo pripeljalo do ″revije″ z nadomestnim rezilom. Hkrati sprostite zaklep na glavi rezila 2 v 1.
  • Ergonomsko oblikovana
    desna ali leva roka? Pravzaprav je vseeno. Ker se varnostni noži SECUMAX 350 SE prilega vsaki roki. ″Udobje″ podpirajo ukrivljenost zunanjosti in utori na vozilu ročaj.
  • Trajnostno oblikovanje
    MARTOR se osredotoča na trajnost. Ohišje ročaja vozila SECUMAX 350 SE je izdelano iz visokokakovostne reciklirane plastike. Z uporabo mehkega ročaja je zasnovan tudi za morebitno naknadno recikliranje.
  • Glavni rezalni materiali:
    Škatla: Do 2-slojna
    obloga, raztezanje, skrčljiv film plastični trak

    lepilni trak
  • Uporaba rezanja:
    Rezanje jermenov
    lepilni trak odpiranje
    zaviti ali stretch filmi rezanje
    vrečo blaga odprta vrh prečno vrečo blaga odprto

    okno rezanje

Lastnosti:

  • Ročaj: Standardni ročaj
  • Ravnanje: Desničarji in levičarji
  • Varnostna tehnologija I: Najvišja varnost (SECUMAX)
  • Varnostna tehnologija II: Skrita rezila
  • Sprožilec: Roko
  • Ergonomija: Še posebej ergonomsko
  • Globina reza (povzeta): 6 mm
  • Glavni rezalni materiali: Škatla: Do 2-slojna, škatla: 1-slojni, zaviti, raztegniti, skrči film, lepilni trak, Plastični jermeni, izdelki v vrečah, folije in papirnate tkanine, preja, vrvica,
  • Uporaba rezanja: Izrežite trak za trak, odprite lepilni trak, izrežite ovijalne ali raztegljive folije, odprite vrečko blago prečno na vrhu, odprite vrečko blaga, okno cut, odprt / pokrov kartona vstran, režite karton vodoravno, izrežite karton na vrhu, izrežite filmske mreže
  • Lastnosti abrazije: Visoka zaščita proti obrabi
  • Nosilec/obroček: Da
  • Rezultat traku: Da
  • Osnovni material: Reciklirana plastika
  • SoftGrip: Ne
  • Zaznavna kovina: Ne
  • Nameščeno rezilo: 3550,20
  • Izbirno rezilo: 3448,20
  • Oblika rezila (nož): Drugo
  • Vgrajeni rezalni robovi rezil (nož): 2-krat uporabno
  • Nameščen rezilo iz nerjavečega (nož): Ne
  • Nadomestna rezila v vozilu ročaj: 1 rezervno rezilo v ročaj
  • Menjava rezil brez orodja: Da
  • Zamenjava rezila je mogoče zakleniti: Ne
  • Kot promocijski izdelek je mogoče: Da
  • Znak GS (besedilo): TÜV-/VPA-testiran

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.